Phoenix Contact - Barre collectrice
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 10x3 mm
courant assigné In - 140 A
matériau - cuivre
finition de la surface - étamé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918001810
Réf. Sonepar
00126800181
Réf. Fournisseur
0402174
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
10x3 mm
courant assigné In
140 A
matériau
cuivre
finition de la surface
étamé
Barre collectrice de neutre, 3 mm x 10 mm, longueur : 1000 mm