Phoenix Contact - Support isolant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 41 A
distance de rail - 19.4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918001889
Réf. Sonepar
00126800188
Réf. Fournisseur
0404428
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
courant assigné max.
41 A
distance de rail
19.4 mm
Support isolant avec vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris