Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.2...12.7 mm
diamètre du câble - 4.2...12.7 mm
longueur - 20 mm
largeur - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356628655
Réf. Sonepar
00126662865
Réf. Fournisseur
0800730
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
4.2...12.7 mm
diamètre du câble
4.2...12.7 mm
longueur
20 mm
largeur
20 mm
matériau
plastique
couleur
noir
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
différer
Gaine thermorétractable, Rouleau, noir: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 12,7 mm, surface utile: max. 30mm