Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1...3.2 mm
diamètre du câble - 1...3.2 mm
longueur - 60 mm
largeur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356628716
Réf. Sonepar
00126662871
Réf. Fournisseur
0800737
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
1...3.2 mm
diamètre du câble
1...3.2 mm
longueur
60 mm
largeur
5 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
différer
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: 60x5mm