Phoenix Contact - Butee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 9.5 mm
hauteur - 34.3 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918129309
Réf. Sonepar
00126812930
Réf. Fournisseur
0800886
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
gris
largeur
9.5 mm
hauteur
34.3 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
profondeur
48.6 mm
Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris