Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0.6...50 mm
longueur - 4 mm
largeur - 15 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356678391
Réf. Sonepar
00126801446
Réf. Fournisseur
0801446
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du câble
0.6...50 mm
longueur
4 mm
largeur
15 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
couleur
blanc
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repère à insérer pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 50