Phoenix Contact - Reperes rigides pour blocs de jonction

Phoenix Contact - Reperes rigides pour blocs de jonction

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 50000 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356935784

Réf. Sonepar

00126803581

Réf. Fournisseur

0803081

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

imprimé

autre

direction du codage

horizontal et vertical

dimension de trame

50000 mm

couleur

blanc

sans halogène

Non

Repères pour blocs de jonction, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, sur