Phoenix Contact - Batterie de rechange pour THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V CC, 2,1 Ah

Phoenix Contact - Batterie de rechange pour THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V CC, 2,1 Ah

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2 Ah

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626247762

Réf. Sonepar

00126624776

Réf. Fournisseur

0803668

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension nominale

18 V

capacité

2 Ah

Batterie de rechange pour THERMOMARK PRIME, NiMH 18VCC, 2,1Ah