Phoenix Contact - Sacoche pour THERMOMARK PRIME, non equipee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 460 mm
avec bandoulière - Non
rouge de sécurité - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626247755
Réf. Sonepar
00126805659
Réf. Fournisseur
0803674
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
coffret/mallette
matériau
plastique
hauteur
460 mm
avec bandoulière
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
largeur
180 mm
profondeur
180 mm
Sacoche pour le transport, non équipée pour THERMOMARKPRIME, accessoires, matériels de repérage et consommables, poids:2,39 kg, largeur:180 mm, hauteur:460 mm, coloris:noir