Phoenix Contact - Batterie rechargeable pour le fonctionnement de l'imprimante THERMOFOX

Phoenix Contact - Batterie rechargeable pour le fonctionnement de l'imprimante THERMOFOX

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2.2 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 116 g

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626269139

Réf. Sonepar

00126626913

Réf. Fournisseur

0805009

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension nominale

7.4 V

capacité

2.2 Ah

modèle

lithium-ion

poids

116 g

Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K-THERMOFOX.