Phoenix Contact - Bandes de reperage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 90000 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918245139
Réf. Sonepar
00126824513
Réf. Fournisseur
0805205
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé
sans
direction du codage
horizontal et vertical
dimension de trame
90000 mm
couleur
autre
sans halogène
Non
Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de: 90000 mm, sur