Phoenix Contact - Reperes pour cables en plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 6...50 mm
diamètre du câble - 6...6 mm
longueur - 29 mm
largeur - 8 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4046356014212
Réf. Sonepar
00126601421
Réf. Fournisseur
0815004
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
6...50 mm
diamètre du câble
6...6 mm
longueur
29 mm
largeur
8 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
autre
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repères pour câbles en plastique, transparent, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: = 6 mm, surface utile: 29x8mm