Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356107693
Réf. Sonepar
00126610769
Réf. Fournisseur
0816799
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
jaune
longueur
8 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
8 mm
hauteur
20 mm
Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 2500