Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 32 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356107587
Réf. Sonepar
00126610758
Réf. Fournisseur
0817060
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
32 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
32 mm
hauteur
70 mm
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 70 x 32 mm, Nombre d'étiquettes: 1000