Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 5...14 mm
diamètre du câble - 5...14 mm
longueur - 63.5 mm
largeur - 25.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356125574
Réf. Sonepar
00126612557
Réf. Fournisseur
0817536
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
5...14 mm
diamètre du câble
5...14 mm
longueur
63.5 mm
largeur
25.4 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
collage
Étiquette de câble autoprotégée, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)-600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300-600, diamètre de câble: 6,1 ... 14,2 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 1500