Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 16 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356108195
Réf. Sonepar
00126610819
Réf. Fournisseur
0817824
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé
sans
direction du codage
horizontal et vertical
dimension de trame
16 mm
couleur
rouge
sans halogène
Oui
Repères pour blocs de jonction, Planche, rouge, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de: 16 mm, surface utile: 15,45 x