Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 4 mm
largeur - 10 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356152259
Réf. Sonepar
00126615225
Réf. Fournisseur
0819385
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
longueur
4 mm
largeur
10 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repères pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 7 mm, surface utile: 10x4mm, Nombre d'é