Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...136 mm
diamètre du câble - 6...6 mm
longueur - 29 mm
largeur - 13.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356165099
Réf. Sonepar
00126616509
Réf. Fournisseur
0820183
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
6...136 mm
diamètre du câble
6...6 mm
longueur
29 mm
largeur
13.5 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère à attacher pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diamètre de câble: > 6 mm, surface utile: 29 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 12