Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...136 mm
diamètre du câble - 6...136 mm
longueur - 60 mm
largeur - 16.6 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356286107
Réf. Sonepar
00126628610
Réf. Fournisseur
0820468
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
6...136 mm
diamètre du câble
6...136 mm
longueur
60 mm
largeur
16.6 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère à attacher pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diamètre de câble: 6 ... 136 mm, surface utile: 60 x 11 mm, Nombre d'étiquettes: 4