Phoenix Contact - Porte-repere pour cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2...4 mm
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4046356294812
Réf. Sonepar
00126629481
Réf. Fournisseur
0820523
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
2...4 mm
diamètre du câble
2...4 mm
longueur
18 mm
largeur
5 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
autre
fluorescente
Non
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2 ... 4 mm, surface utile: 18 x 4 mm