Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.8...4.4 mm
diamètre du câble - 2.8...4.4 mm
longueur - 30 mm
largeur - 5.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356360890
Réf. Sonepar
00126636089
Réf. Fournisseur
0824756
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
2.8...4.4 mm
diamètre du câble
2.8...4.4 mm
longueur
30 mm
largeur
5.5 mm
matériau
plastique
couleur
bleu
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repère pour conducteur, à commander: sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,8 ... 4,4 mm, surface utile: 30 mm x 5,5 mm, Nombre d'étiquettes: 9