Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
largeur - 4 mm
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356361330
Réf. Sonepar
00126636133
Réf. Fournisseur
0824812
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
largeur
4 mm
hauteur
15 mm
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 32