Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - orange
longueur - 23 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356361620
Réf. Sonepar
00126636162
Réf. Fournisseur
0824841
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
orange
longueur
23 mm
largeur
4 mm
hauteur
23 mm
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 24