Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 4 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356361804
Réf. Sonepar
00126636180
Réf. Fournisseur
0824848
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
blanc
longueur
4 mm
largeur
4 mm
hauteur
30 mm
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 14 mm, surface utile: 30 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 16