Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4...136 mm
diamètre du câble - 4...4 mm
longueur - 24 mm
largeur - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356361941
Réf. Sonepar
00126636194
Réf. Fournisseur
0824862
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
4...136 mm
diamètre du câble
4...4 mm
longueur
24 mm
largeur
10 mm
matériau
plastique
couleur
rouge
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12