Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.5...136 mm
diamètre du câble - 0.5...6 mm
longueur - 48 mm
largeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356358866
Réf. Sonepar
00126635886
Réf. Fournisseur
0824933
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
0.5...136 mm
diamètre du câble
0.5...6 mm
longueur
48 mm
largeur
15 mm
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repères pour câble, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: = 6 mm, surface utile: 35 x 15mm