Phoenix Contact - Porte-repere en acier inoxydable, pour montage d'attache-cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...305 mm
diamètre du câble - 10...16 mm
longueur - 92 mm
largeur - 10 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356412964
Réf. Sonepar
00126641296
Réf. Fournisseur
0826598
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
10...305 mm
diamètre du câble
10...16 mm
longueur
92 mm
largeur
10 mm
matériau
acier inoxydable
couleur
argent
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Support pour manchon de repérage pour conducteur, argenté, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 92x10mm