Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.2...5.6 mm
diamètre du câble - 4.2...5.6 mm
longueur - 23 mm
largeur - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356476348
Réf. Sonepar
00126647634
Réf. Fournisseur
0827006
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
4.2...5.6 mm
diamètre du câble
4.2...5.6 mm
longueur
23 mm
largeur
8 mm
matériau
plastique
couleur
bleu
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repère pour conducteur, à commander: sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 5,6 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6