Phoenix Contact - Reperes a enfiler pour reperage des cables

Phoenix Contact - Reperes a enfiler pour reperage des cables

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.1...2.9 mm

  • diamètre du câble - 2.1...2.9 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3.5 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4046356444941

Réf. Sonepar

00126644494

Réf. Fournisseur

0827148

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

forme de carte

diamètre du conducteur

2.1...2.9 mm

diamètre du câble

2.1...2.9 mm

longueur

12 mm

largeur

3.5 mm

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

fluorescente

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

différer

Repère à enfiler pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKID - IDCOLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 2,9 mm, surface utile: 12 x 3,5 mm, Nombre d'étiquettes: 40