Phoenix Contact - Reperes a enfiler pour reperage des cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.9...3.6 mm
diamètre du câble - 2.9...3.6 mm
longueur - 21 mm
largeur - 4.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356445504
Réf. Sonepar
00126827599
Réf. Fournisseur
0827599
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
2.9...3.6 mm
diamètre du câble
2.9...3.6 mm
longueur
21 mm
largeur
4.5 mm
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
vert
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère pour conducteur, Planche, vert, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,6 mm, surface utile: 21 x 4,5mm