Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.2...1.9 mm
diamètre du câble - 1.2...1.9 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356472142
Réf. Sonepar
00126828018
Réf. Fournisseur
0828018
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
1.2...1.9 mm
diamètre du câble
1.2...1.9 mm
longueur
15 mm
largeur
4 mm
matériau
plastique
couleur
vert
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repère pour conducteur, à commander: sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20