Phoenix Contact - Manchons rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.5...4.7 mm
diamètre du câble - 2.5...4.7 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.5 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4046356519694
Réf. Sonepar
00126828571
Réf. Fournisseur
0828571
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
2.5...4.7 mm
diamètre du câble
2.5...4.7 mm
longueur
12 mm
largeur
5.5 mm
crantage
sans
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Manchon à enfiler pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, borne au pas de 5,2 mm, diamètre de câble: 2,5 ... 4,7 mm, surface utile: 12 x 5,5 mm, Etiquettes: 45