Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0.6...10 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4.3 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356559775
Réf. Sonepar
00126828766
Réf. Fournisseur
0828766
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du câble
0.6...10 mm
longueur
12 mm
largeur
4.3 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
blanc
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repères à enfiler pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: 0,6 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 98