Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable

Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 0.6...50 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 4.3 mm

  • type - à paroi moyenne

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4046356559799

Réf. Sonepar

00126828767

Réf. Fournisseur

0828767

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

forme de carte

diamètre du câble

0.6...50 mm

longueur

15 mm

largeur

4.3 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

autre

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Repères à enfiler pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 84