Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 0.6...22 mm
longueur - 18 mm
largeur - 4.3 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356559812
Réf. Sonepar
00126828768
Réf. Fournisseur
0828768
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du câble
0.6...22 mm
longueur
18 mm
largeur
4.3 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
Repères à enfiler pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 70