Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables

Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...136 mm

  • diamètre du câble - 4...4 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 15 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4046356559911

Réf. Sonepar

00126828773

Réf. Fournisseur

0828773

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

forme de carte

diamètre du conducteur

4...136 mm

diamètre du câble

4...4 mm

longueur

60 mm

largeur

15 mm

crantage

sans

matériau

autre

couleur

blanc

fluorescente

Non

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Repères à enfiler pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: > 4 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 12