Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 26.9 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356558501
Réf. Sonepar
00126828777
Réf. Fournisseur
0828777
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
26.9 mm
transparent
Non
largeur
14.9 mm
hauteur
26.9 mm
Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 27