Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 84.9 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356559164
Réf. Sonepar
00126828806
Réf. Fournisseur
0828806
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
84.9 mm
transparent
Non
magnétique
Non
sans halogène
Non
largeur
53.7 mm
hauteur
84.9 mm
Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54mm, Nombre d'étiquettes: 2