Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 9 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356558846
Réf. Sonepar
00126828883
Réf. Fournisseur
0828883
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
jaune
longueur
9 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
9 mm
hauteur
20 mm
Etiquette en plastique, Carte, jaune, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75