Phoenix Contact - Porte-repere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 15 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356614900
Réf. Sonepar
00126829559
Réf. Fournisseur
0829559
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
plastique
largeur
1000 mm
hauteur
15 mm
fixation auto-adhésive
Oui
Profil, autocollant, 1000mm de long, pour recevoir le matériel UC, US, LS et EMT(EX15)R, 15mm de hauteur