Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...136 mm
diamètre du câble - 4...4 mm
longueur - 60 mm
largeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356613590
Réf. Sonepar
00126661359
Réf. Fournisseur
0830020
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
4...136 mm
diamètre du câble
4...4 mm
longueur
60 mm
largeur
15 mm
matériau
autre
couleur
orange
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repères pour câble, à commander: sous forme de carte, orange, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 44 x 15mm, Nombre d'étiquettes: 12