Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
largeur - 29.8 mm
hauteur - 59.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356614184
Réf. Sonepar
00126830056
Réf. Fournisseur
0830056
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
jaune
largeur
29.8 mm
hauteur
59.7 mm
Etiquettes à encliqueter, à commander: sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 60 x 30 mm