Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - autre
longueur - 15 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356614467
Réf. Sonepar
00126830084
Réf. Fournisseur
0830084
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
autre
longueur
15 mm
sans halogène
Non
largeur
15 mm
hauteur
17 mm
Etiquette en plastique, à commander: sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 54