Phoenix Contact - Etiquette autocollante en tissu pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356627542
Réf. Sonepar
00126662754
Réf. Fournisseur
0830163
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
jaune
longueur
8 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
8 mm
hauteur
40 mm
Etiquette en tissu, à commander: sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 8mm