Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 8.8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356715133
Réf. Sonepar
00126830317
Réf. Fournisseur
0830317
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
autre
longueur
8.8 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
8.8 mm
hauteur
15 mm
Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 8,8 x 15mm, Nombre d'étiquettes: 88