Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 10 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356723497
Réf. Sonepar
00126672349
Réf. Fournisseur
0830365
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
blanc
longueur
10 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
10 mm
hauteur
40 mm
Etiquette en plastique, à commander: sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 10mm, Nombre d'étiquettes: 28