Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement

Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - autre

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356717557

Réf. Sonepar

00126830431

Réf. Fournisseur

0830431

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Non

couleur

autre

mode de pose

autre

qualité du matériau

PVC

imperméable

Oui

largeur

100 mm

hauteur

86.8 mm

diamètre

0 mm

avec matériau de fixation

Non

photoluminescent

Non

Etiquette d'avertissement autocollante, Rouleau, jaune-noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)-600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLL X1, ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, diamètre: 0 mm, surface utile: 100 x 100 mm, Etiquettes: 250