Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356717588
Réf. Sonepar
00126830434
Réf. Fournisseur
0830434
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
autre
largeur
50 mm
hauteur
43.3 mm
diamètre
0 mm
avec matériau de fixation
Non
photoluminescent
Non
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune-noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 50x50mm, Nombre d'étiquettes: 9