Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 6 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356717069
Réf. Sonepar
00126671706
Réf. Fournisseur
0830488
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
jaune
longueur
6 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
6 mm
hauteur
40 mm
Etiquette, à commander: sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 6mm