Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
largeur - 105 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356718134
Réf. Sonepar
00126671813
Réf. Fournisseur
0830501
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
autre
largeur
105 mm
hauteur
52 mm
diamètre
0 mm
avec matériau de fixation
Non
photoluminescent
Non
Etiquette d'avertissement, à commander: sous forme de ligne, jaune-noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 105x52mm